pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA35-M10 CAPOCORDA SEZ.150MMQ EXTRAFLEX VITE 10MM - A35-M10

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Esecuzione stretta della flangia - no

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692065984

Codice prodotto

CEMA35-M10

Cod. produttore

A35-M10

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Forma della flangia:

Forma anulare

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Con foro di visione:

Adatto per conduttori a trefolo extra fine:

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Sezione nominale:

150 mm²

Dimensioni AWG:

300 kcmil

CAPICORDA NON ISOLATI PER CONDUTTORI IN RAME FLESSIBILISSIMI, CLASSE 5 E 6

CEMBRE SPA

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA