pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA30-L10 CAPOCOR.SEZ.150MMQ VITE 10MM PIEGATO A 9 - A30-L10

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 90°

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692021799

Codice prodotto

CEMA30-L10

Cod. produttore

A30-L10

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

90°

Sezione nominale:

150 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

250 kcmil

capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello