pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA3-M8 CAPOCORDA SEZ.16MMQ VITE 8MM - A3-M8

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA3-M8 CAPOCORDA SEZ.16MMQ VITE 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Isolato - no

  • Con foro di visione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692038155

Codice prodotto

CEMA3-M8

Cod. produttore

A3-M8

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Forma della flangia:

Forma anulare

Isolato:

no

Con foro di visione:

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Sezione nominale:

16 mm²

Capicorda per conduttori in rame con occhiello