pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA10B-M8/14 CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE8MM B14,0MM - A10B-M8/14

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA10B-M8/14 CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE8MM B14,0MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Esecuzione stretta della flangia - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692536378

Codice prodotto

CEMA10B-M8/14

Cod. produttore

A10B-M8/14

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Esecuzione stretta della flangia:

sì

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE8MM B14 0MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame