pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA100-M12 CAPOCORDA SEZ.500MMQ VITE 12MM - A100-M12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA100-M12 CAPOCORDA SEZ.500MMQ VITE 12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 500 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692643618

Codice prodotto

CEMA100-M12

Cod. produttore

A100-M12

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

500 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

1000 kcmil

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.500MMQ VITE 12MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame