pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA10-M6-CS CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 6MM CONFEZ.SELF - A10-M6-CS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA10-M6-CS CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 6MM CONFEZ.SELF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 9 PZ

EAN

8016692604718

Codice prodotto

CEMA10-M6-CS

Cod. produttore

A10-M6-CS

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

1

Capicorda per conduttori in rame con occhiello

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA