pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA10-M10-CS CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 10MM CONFEZ.SEL - A10-M10-CS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA10-M10-CS CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 10MM CONFEZ.SEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 9 PZ

EAN

8016692604787

Codice prodotto

CEMA10-M10-CS

Cod. produttore

A10-M10-CS

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 10MM CONFEZ.SEL.. Capicorda tubolare per conduttori in rame