pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA1-M3 CAPOCORDA SEZ.4-6MMQ VITE 3MM - A1-M3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA1-M3 CAPOCORDA SEZ.4-6MMQ VITE 3MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 3

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692037998

Codice prodotto

CEMA1-M3

Cod. produttore

A1-M3

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

6 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

3

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

Altro

Capicorda per conduttori in rame con occhiello