CEMBRE SPA - CEMA06-M3.5 CAPOCORDA SEZ.1,5-2,5MMQ VITE 3,5MM - A06-M3.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 3.5
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Forma della flangia - Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia - no
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692037943
Codice prodotto
CEMA06-M3.5
Cod. produttore
A06-M3.5
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
3.5
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Forma della flangia:
Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Con foro di visione:
sì
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Sezione nominale:
2.5 mm²
Dimensioni AWG:
Altro


