CEMBRE SPA - CEM991144 TARGA MG-SIGNS PVCA GIALLO RAL1003 40X80 - 991144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 80 mm
Trasparente - no
Confezione
75 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8051316043269
Codice prodotto
CEM991144
Cod. produttore
991144
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
80 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
40 mm
Le targhe mg-signs consentono la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative. la libreria del software geniuspro contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione. la grande versatilita di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.


