CEMBRE SPA - CEM991122 TARG.MG-SIGNS PVC GIALLO RAL1003 62 FOR - 991122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Diametro - 62 mm
Trasparente - no
Confezione
50 PZ
EAN
8051316043863
Codice prodotto
CEM991122
Cod. produttore
991122
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Diametro:
62 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.01 mm
Magnetico:
no


