pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM991120 TARGA MG-SIGNS PVCR GIALLO RAL1003 =40M - 991120

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM991120 TARGA MG-SIGNS PVCR GIALLO RAL1003 =40M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Diametro - 40 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8051316043849

Codice prodotto

CEM991120

Cod. produttore

991120

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Diametro:

40 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no