pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM991107 ET. MG-SIGNS VY GIALLO RAL1003 =90-FORO - 991107

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM991107 ET. MG-SIGNS VY GIALLO RAL1003 =90-FORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Diametro - 90 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051316034038

Codice prodotto

CEM991107

Cod. produttore

991107

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Diametro:

90 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Etichette adesive per segnalazione, prefustellate, in film pvc