CEMBRE SPA - CEM990992 ETICH.MG-SIGNS VY ADESIVA ROSSA TONDA 25 - 990992

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Rosso
Diametro - 25 mm
Trasparente - no
Confezione
600 PZ
EAN
8016692818702
Codice prodotto
CEM990992
Cod. produttore
990992
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Rosso
Diametro:
25 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.2 mm
Magnetico:
no
Marchio CEMBRE modello ETICH.MG-SIGNS VY ADESIVA ROSSA TONDA 25.. Materiale di identificazione


