pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990971 TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 20X107, - 990971

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990971 TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 20X107,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 107.5 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692763781

Codice prodotto

CEM990971

Cod. produttore

990971

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

107.5 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 20X107.. Materiale di identificazione