pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990926 TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADESIVE BLU 15X107 - 990926

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990926 TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADESIVE BLU 15X107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 107.5 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 175 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692615806

Codice prodotto

CEM990926

Cod. produttore

990926

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

107.5 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI