pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990921 TARG.MG-17.5-A X PROF.M.GERIN NERO 25X36 - 990921

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 36 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 300 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692612348

Codice prodotto

CEM990921

Cod. produttore

990921

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Nero

Lunghezza:

36 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

La serie MG-17.5-A comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.