CEMBRE SPA - CEM990911 TARGH.MG-17.5-R X PROFILI NERO 15X70 MM. - 990911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Nero
Lunghezza - 70 mm
Trasparente - no
Confezione
300 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692753201
Codice prodotto
CEM990911
Cod. produttore
990911
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Nero
Lunghezza:
70 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
La serie MG-17.5-R comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.


