CEMBRE SPA - CEM990890 TARG.MG-17.5-R X PROF. M.GERIN BIANCO 25 - 990890

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 70 mm
Trasparente - no
Confezione
200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692585581
Codice prodotto
CEM990890
Cod. produttore
990890
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
70 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


