pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990884 TARG.RIGIDE MG-17.5-R GIALLE 15X140 - 990884

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990884 TARG.RIGIDE MG-17.5-R GIALLE 15X140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 140 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 350 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692569123

Codice prodotto

CEM990884

Cod. produttore

990884

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

140 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARG.RIGIDE MG-17.5-R GIALLE 15X140.. Materiale di identificazione