CEMBRE SPA - CEM990882-HF TARG.ADESIV.MG-17.5-A GRIGIO H.FREE 15X1 - 990882-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 140 mm
Trasparente - no
Confezione
175 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692879888
Codice prodotto
CEM990882-HF
Cod. produttore
990882-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
140 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
La serie MG-17.5-A comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.


