pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990880 TARG.RIGIDE ADES. MG-17.5-A BIANCHE 15X1 - 990880

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990880 TARG.RIGIDE ADES. MG-17.5-A BIANCHE 15X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 140 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 175 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8051316095084

Codice prodotto

CEM990880

Cod. produttore

990880

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

140 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Targhetta adesiva per comonenti modulari prefustellata, 8 moduli, colore giallo. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94).