pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990871 TARG.MG-17.5-A X PROF.M.GERIN BIANCO 25X - 990871

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990871 TARG.MG-17.5-A X PROF.M.GERIN BIANCO 25X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 27 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 400 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692588926

Codice prodotto

CEM990871

Cod. produttore

990871

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

27 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

Marchio CEMBRE modello TARG.MG-17.5-A X PROF.M.GERIN BIANCO 25X.. Materiale di identificazione