CEMBRE SPA - CEM990868 TARG.MG-17.5-A X PROF.M.GERIN BIANCO 25X - 990868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 36 mm
Trasparente - no
Confezione
300 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692588971
Codice prodotto
CEM990868
Cod. produttore
990868
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
36 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


