CEMBRE SPA - CEM990847 TARGH.MG-17.5-R X PROF. BLU 15X107,5 MM. - 990847

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 107.5 mm
Trasparente - no
Confezione
350 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692586274
Codice prodotto
CEM990847
Cod. produttore
990847
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
107.5 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-17.5-R X PROF. BLU 15X107 5 MM... Materiale di identificazione


