CEMBRE SPA - CEM990833N TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADES. NERO 15X107, - 990833N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Nero
Lunghezza - 107.5 mm
Trasparente - no
Confezione
175 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692564371
Codice prodotto
CEM990833N
Cod. produttore
990833N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Nero
Lunghezza:
107.5 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
La serie MG-17.5-A comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.


