CEMBRE SPA - CEM990825 ETICH.MG-SIGNS VY ADES.BIANCA RETTAN.52X - 990825
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 105 mm
Larghezza - 0.1 mm
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692542430
Codice prodotto
CEM990825
Cod. produttore
990825
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
0.1 mm
Magnetico:
no
Altezza:
52 mm
Etichette MG-SIGNS VY colre bianco in polivinilcloruro (PVC), per segnalazione, rettangolare con angoli smussati, DIAM 105mm classe V0 (UL94).


