CEMBRE SPA - CEM990822NGY TARG.RIGIDE MG-17.5-A ADES. GRIGIO 15X35 - 990822NGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 35 mm
Trasparente - no
Confezione
525 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692610764
Codice prodotto
CEM990822NGY
Cod. produttore
990822NGY
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
35 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


