pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990788N TARGHETTA MG-17.5-R X PROF. BIANCA 12X10 - 990788N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990788N TARGHETTA MG-17.5-R X PROF. BIANCA 12X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 105 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 400 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692777771

Codice prodotto

CEM990788N

Cod. produttore

990788N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

105 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

12 mm

TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI Temperatura minima di utilizzo -30 °C Temperatura massima di utilizzo 80 °C Temperatura minima di applicazione 10 °C Temperatura massima di applicazione 40 °C Classe UL94 V0 Materiale PVC rigido laminato Prefustellato sì Rivettabile sì Forma geometrica Rettangolo con angoli retti