pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990769N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI GIALLA 15X17,5 - 990769N

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 17.5 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1050 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692665030

Codice prodotto

CEM990769N

Cod. produttore

990769N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

17.5 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

La serie MG-17.5-R comprende targhette ed etichette per la siglatura di componenti modulari. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.