CEMBRE SPA - CEM990764N TARGH.MG-17.5-R X PROFILI BIANCA 15X52,5 - 990764N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
700 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692646572
Codice prodotto
CEM990764N
Cod. produttore
990764N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
57.5 mm
Larghezza:
0.3 mm
Altezza:
15 mm
Targhetta rigida per profili per componenti modulari, 3 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94)


