CEMBRE SPA - CEM990763 TARGH.MG-17.5-R X PROFILI GIALLA 15X70 - 990763

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 70 mm
Trasparente - no
Confezione
300 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692261102
Codice prodotto
CEM990763
Cod. produttore
990763
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
70 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-17.5-R X PROFILI GIALLA 15X70.. Materiale di identificazione


