pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990759 STRIS.MG-17.5-SB ADES.BIANCA PVC RIG.15X - 990759

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990759 STRIS.MG-17.5-SB ADES.BIANCA PVC RIG.15X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 430 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692261263

Codice prodotto

CEM990759

Cod. produttore

990759

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

430 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.7 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Marchio CEMBRE modello STRIS.MG-17.5-SB ADES.BIANCA PVC RIG.15X.. Materiale di identificazione