CEMBRE SPA - CEM990702 ETICH.MG-SIGNS VY ADESIVA BIANCA TONDA 1 - 990702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Diametro - 100 mm
Trasparente - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016692261621
Codice prodotto
CEM990702
Cod. produttore
990702
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Diametro:
100 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.1 mm
Magnetico:
no
ETICHETTE PER SEGNALAZIONE


