pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990524 Profilo RTR-TAP forato nero 1000mm.

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990524 Profilo RTR-TAP forato nero 1000mm.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello frontale

  • Larghezza - 1000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692259543

Codice prodotto

CEM990524

Cod. produttore

990524

Produttore

CEM

Modello:

Pannello frontale

Larghezza:

1000 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).