pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990514 TARGHETTA MG-TAP TRASPARENTE 15X67MM - 990514

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 67 mm

  • Trasparente -

Confezione

  • 350 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692916880

Codice prodotto

CEM990514

Cod. produttore

990514

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

67 mm

Trasparente:

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Le targhette MG-TAP sono articoli tra i piu versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti... I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.