CEMBRE SPA - CEM990510N TARGHETTA MG-TAP TRASPARENTE 15X27MM - 990510N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 27 mm
Trasparente - sì
Confezione
1400 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692849034
Codice prodotto
CEM990510N
Cod. produttore
990510N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
27 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Le placchette MG-TAP-CCS su scheda, oltre alla funzione protettiva per porta-targhe, possono anche essere stampate.


