CEMBRE SPA - CEM990508N TARGHETTA MG-TAP TRASPARENTE 15X17MM - 990508N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 17 mm
Trasparente - sì
Confezione
1050 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692862705
Codice prodotto
CEM990508N
Cod. produttore
990508N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
17 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAP TRASPARENTE 15X17MM.. Materiale di identificazione


