CEMBRE SPA - CEM990455N PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 430MM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pannello frontale 
- Larghezza - 430 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Nero 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
8016692592879
Codice prodotto
CEM990455N
Cod. produttore
990455N
Produttore
CEM
Modello:
Pannello frontale
Larghezza:
430 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).