CEMBRE SPA - CEM90420 TUBETTO PMF-04 SERIE FLAT =6-10MM. L=15 - 90420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Plastica
Diametro filo - 10...25 mm
Diametro del cavo - 6...10 mm
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692477978
Codice prodotto
CEM90420
Cod. produttore
90420
Produttore
CEM
Tipologia:
Altro
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
10...25 mm
Diametro del cavo:
6...10 mm
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


