CEMBRE SPA - CEM90340-HF TUBET.PMF-03 FLAT =4,0-6,3MM. L=20 H.F - 90340-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Altro
Trasparente - sì
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692530697
Codice prodotto
CEM90340-HF
Cod. produttore
90340-HF
Produttore
CEM
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Marchio CEMBRE modello TUBET.PMF-03 FLAT D 4 0-6 3MM. L 20 H.F.. Sistema di marcatura cavo


