pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM90200 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT =3,5-4,3MM. L - 90200

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM90200 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT =3,5-4,3MM. L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro filo - 2.5...4.3 mm

  • Diametro del cavo - 3.4...4.3 mm

  • Lunghezza - 10 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 4000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692439174

Codice prodotto

CEM90200

Cod. produttore

90200

Produttore

CEM

Tipologia:

Altro

Diametro filo:

2.5...4.3 mm

Diametro del cavo:

3.4...4.3 mm

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Trasparente:

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA