pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM90010 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT =0,3-2,2MM. L - 90010

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM90010 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT =0,3-2,2MM. L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro filo - 0.25...0.5 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...2.2 mm

  • Lunghezza - 12 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 7000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692503578

Codice prodotto

CEM90010

Cod. produttore

90010

Produttore

CEM

Tipologia:

Altro

Diametro filo:

0.25...0.5 mm

Diametro del cavo:

1.3...2.2 mm

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Trasparente:

sì

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.