CEMBRE SPA - CEM88967 TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCO PVC 30X1 - 88967

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 115 mm
Trasparente - no
Confezione
75 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692818979
Codice prodotto
CEM88967
Cod. produttore
88967
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
115 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCO PVC 30X1.. Materiale di identificazione


