CEMBRE SPA - CEM88956 TAR.QUAD.MG-VRT-AH BIANCO PVC 50X150 - 88956

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 150 mm
Trasparente - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692805603
Codice prodotto
CEM88956
Cod. produttore
88956
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
150 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Marchio CEMBRE modello TAR.QUAD.MG-VRT-AH BIANCO PVC 50X150.. Materiale di identificazione


