CEMBRE SPA - CEM88942 TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCO PVC 25X8 - 88942

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 80 mm
Trasparente - no
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692714233
Codice prodotto
CEM88942
Cod. produttore
88942
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
80 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCO PVC 25X8.. Materiale di identificazione


