CEMBRE SPA - CEM88915 TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCA PVC 75X120 - 88915

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 120 mm
Trasparente - no
Confezione
25 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692775036
Codice prodotto
CEM88915
Cod. produttore
88915
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
120 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
75 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCA PVC 75X120.. Materiale di identificazione


