CEMBRE SPA - CEM88912 TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCA PVC105X110 - 88912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 110 mm
Trasparente - no
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692467351
Codice prodotto
CEM88912
Cod. produttore
88912
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
110 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
105 mm
Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 88912 - TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCA PVC105X110


