CEMBRE SPA - CEM88900N TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.BIANCA PVC 32 - 88900N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 58 mm
Trasparente - no
Confezione
150 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692776941
Codice prodotto
CEM88900N
Cod. produttore
88900N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
58 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
32 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.BIANCA PVC 32.. Materiale di identificazione


