CEMBRE SPA - CEM88771GY TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 57X8 - 88771GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Grigio
Lunghezza - 82.5 mm
Trasparente - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692844657
Codice prodotto
CEM88771GY
Cod. produttore
88771GY
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Grigio
Lunghezza:
82.5 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
57 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


